LEGRAND - Carriles simétricos para montaje de equipo modular en armario XL³ 6300 - 021142
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material - Aluminio
Tratamiento de superficie - Sin tratamiento
Forma de perforador - Ninguno
Grosor del material - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
021142
Ref.Sonepar
506913
EAN
3245060211424
Modelo:
Carril DIN (carril superior) 15 mm
Material:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Forma de perforador:
Ninguno
Grosor del material:
15 mm
Longitud:
1300 mm
Altura:
35 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


