LEGRAND - Cartucho fusible cilíndrico - aM - 14x51mm - sin percutor - 50A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 50 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Packaging
12000 Unid.
Referencia del fabricante
014050
Ref.Sonepar
334364
EAN
3245060140502
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
50 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
42...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
4.8 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


