LEGRAND - Cartucho fusible cilíndrico - aM - 8,5x32 - sin indicador - 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 8x32 mm
Corriente asignada - 10 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - aM (protección de equipos de conmutación)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
012010
Ref.Sonepar
440915
EAN
3245060120108
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
8x32 mm
Corriente asignada:
10 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
aM (protección de equipos de conmutación)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
42...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
1.2 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


