LEGRAND - Cartucho fusible cilíndrico - gG - 14x51mm - sin percutor - 10A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 14x51 mm
Corriente asignada - 8 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
014310
Ref.Sonepar
670811
EAN
3245060143107
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
14x51 mm
Corriente asignada:
8 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
42...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
G
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
1.65 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


