LEGRAND - Cartucho fusible cilíndrico - gG - 22x58mm - sin percutor - 125A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 22x58 mm
Corriente asignada - 125 A
Tipo de tensión - CA/CC
Categoría de utilización - gG (protección de cables/protección de equipos)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
015397
Ref.Sonepar
146182
EAN
3245060153977
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
22x58 mm
Corriente asignada:
125 A
Tipo de tensión:
CA/CC
Categoría de utilización:
gG (protección de cables/protección de equipos)
Frecuencia de funcionamiento nominal:
42...62 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
G
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
11.3 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


