LEGRAND - Cartucho fusible cilíndrico miniatura - 5x20mm - 2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Fusible de cerámica
Tamaño - 5x20 mm
Corriente asignada - 2 A
Tipo de tensión - CA
Categoría de utilización - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
010220
Ref.Sonepar
7693
EAN
3245060102203
Modelo:
Fusible de cerámica
Tamaño:
5x20 mm
Corriente asignada:
2 A
Tipo de tensión:
CA
Categoría de utilización:
Otros
Frecuencia de funcionamiento nominal:
50...60 Hz
Tipo de indicador de estado de fusible:
Otros
Curva de disparo:
H
Perdidas de potencia en tasa de corriente:
1.4 W
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


