LEGRAND - Cartucho fusible neutro cilíndrico - 10x38mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tamaño - 10x38 mm

  • Tipo de tensión - CA/CC

  • Categoría de utilización - Otros

  • Frecuencia de funcionamiento nominal - 42...62 Hz

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

013300

Ref.Sonepar

31559

EAN

3245060133009

Modelo:

Otros

Tamaño:

10x38 mm

Tipo de tensión:

CA/CC

Categoría de utilización:

Otros

Frecuencia de funcionamiento nominal:

42...62 Hz

Tipo de indicador de estado de fusible:

Otros

Cartuchos fusibles industriales cilíndricos tipo aM que garantizan protección fiable en aplicaciones CA/CC. Cumplen las normas EN 60269-1 y 2 e IEC 60269-1 y 2. Formato 10x38mm para integración compacta en cuadros y equipos.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND