LEGRAND - Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/20 kA (cartucho N-PE) - 412298
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Configuración del sistema DC - no
Configuración del sistema TI - no
Configuración del sistema TN - sí
Configuración del sistema TN-C - sí
Configuración del sistema TN-C-S - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412298
Ref.Sonepar
334716
EAN
3414970518187
Configuración del sistema DC:
no
Configuración del sistema TI:
no
Configuración del sistema TN:
sí
Configuración del sistema TN-C:
sí
Configuración del sistema TN-C-S:
sí
Configuración del sistema TN-S:
no
Configuración del sistema TT:
no
Configuración del sistema otro:
sí
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
5 kA
Tensión nominal CA:
230 V
Tensión continua máxima CA:
320 V
Nivel de protección de tensión L-N:
1.2 kV
Nivel de protección de voltaje N-PE:
1.5 kV
Fusible de backup integrado:
no
Tamaño de construcción:
1 separación modular
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Tipo de categoría 2:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


