LEGRAND - Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (440 V) - 412301

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cartuchos de repuesto para limitadores de sobretensión T2/40 kA (440 V)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Configuración del sistema DC - no

  • Configuración del sistema TI - no

  • Configuración del sistema TN - sí

  • Configuración del sistema TN-C - sí

  • Configuración del sistema TN-C-S - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412301

Ref.Sonepar

869180

EAN

3414970517609

Configuración del sistema DC:

no

Configuración del sistema TI:

no

Configuración del sistema TN:

sí

Configuración del sistema TN-C:

sí

Configuración del sistema TN-C-S:

sí

Configuración del sistema TN-S:

no

Configuración del sistema TT:

no

Configuración del sistema otro:

sí

Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):

20 kA

Tensión nominal CA:

400 V

Tensión continua máxima CA:

440 V

Nivel de protección contra tensión:

2.1 kV

Fusible de backup integrado:

no

Tamaño de construcción:

1 separación modular

Con contacto de señalización remota:

no

Señalización en el dispositivo:

Óptico

Tipo de categoría 2:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Cartuchos de repuesto - T2/40 kA (440V) - Para limitadores ref. 4 122 30/32/33.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND