LEGRAND - Casete de fibra a equipar
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con soporte de empalmes - sí
Apto para - Otros
Longitud - 185 mm
Anchura - 110.4 mm
Altura - 43.7 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
032141
Ref.Sonepar
266375
EAN
3414970962126
Con soporte de empalmes:
sí
Apto para:
Otros
Longitud:
185 mm
Anchura:
110.4 mm
Altura:
43.7 mm
Método de montaje:
Otros
Este casete de empalme de fibra óptica aloja y protege las fundas de los pigtails empalmados. Al estar equipado con una gran variedad de bloques(LC, LC APC, SC, SC APC, ST), es la solución perfecta para plazos cortos y respuestas flexibles.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


