LEGRAND - Celda lateral externa XL³ 800 - para armario IP 55 ref. 0 204 58 - Alt. 1595mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 500 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1550 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 225 mm
Anchura - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020473
Ref.Sonepar
169820
EAN
3245060204730
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
500 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1550 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
225 mm
Anchura:
500 mm
Altura:
1550 mm
Profundidad:
225 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


