LEGRAND - Celda lateral externa XL³ 800 - para armario ref. 0 204 08
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Canalón del cable
Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1550 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 230 mm
Anchura - 460 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
020423
Ref.Sonepar
138561
EAN
3245060204235
Modelo:
Canalón del cable
Anchura del edificio para armario integrado:
460 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
1550 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
230 mm
Anchura:
460 mm
Altura:
1550 mm
Profundidad:
230 mm
Material:
Metal
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


