LEGRAND - Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Celda lateral interna XL³ 800 - para caja ref. 0 204 06/56 - An. 910mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Canalón del cable

  • Anchura del edificio para armario integrado - 460 mm

  • Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 1050 mm

  • Profundidad del edificio para armario integrado - 230 mm

  • Anchura - 460 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

020426

Ref.Sonepar

281928

EAN

3245060204266

Modelo:

Canalón del cable

Anchura del edificio para armario integrado:

460 mm

Adecuado para altura de cerramiento del edificio:

1050 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

230 mm

Anchura:

460 mm

Altura:

1050 mm

Profundidad:

230 mm

Material:

Metal

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Celda lateral interna - Montante y accesorios de montaje - Permiten realizar una celda lateral de ancho útil: 250mm, a derecha o a izquierda en el interior de las cajas de 950mm de ancho - Para armario al 1050 o 1095mm, ref 020406/56.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND