LEGRAND - Celda lateral XL³ 400 - para caja metálica ref. 0 201 06 - Alt. 1050mm - gris RAL 7035

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 310 mm

  • Altura - 1050 mm

  • Profundidad - 175 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

181 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

020126

Ref.Sonepar

90199

EAN

3245060201265

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

310 mm

Altura:

1050 mm

Profundidad:

175 mm

Material:

Acero

Calidad de material:

Otros

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Gris

Número RAL:

7035

Pared móvil sobresuelo:

sí

Montaje en pared:

sí

Puede acoplarse:

sí

Con placa de fijación:

no

Placa de montaje de profundidad ajustable:

no

Integrado en pared:

no

Sujeción del poste:

no

Número de puertas:

1

Con puerta vidriada:

no

Con puerta de ventilación:

no

Con puerta trasera:

no

Número de bloqueos:

1

Apto para montaje métrico:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Cubierta inclinada:

no

Versión EMC:

no

Fuerza del impacto:

IK08

Grado de protección (IP):

IP43

Grado de protección (NEMA):

Otros

Placa frontal de metal macizo de 1/4 de vuelta para canaletas metálicas XL³ 400.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND