LEGRAND - Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 3 filas

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 3 filas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

  • Número de filas - 4

  • Anchura en módulos - 0

  • Tipo de cubierta - Tapa

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

001918

Ref.Sonepar

87872

EAN

3245060019181

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Número de filas:

4

Anchura en módulos:

0

Tipo de cubierta:

Tapa

Modelo de portada:

Con muesca

Cubierta/puerta transparente:

no

Puerta con señal de paso:

sí

Con cierre:

no

Tipo de cierre:

Otros

Material de la carcasa:

Plástico

Profundidad constructiva:

119 mm

Altura integrada:

618 mm

Anchura integrada:

133 mm

Profundidad interna:

48.5 mm

Bloque de puerta a tierra:

no

Bloque de conexión de neutro:

no

carril DIN:

no

Con placa de fijación:

no

Extensión posible:

sí

Color:

Gris

Versión EMC:

no

Número RAL:

7046

Grado de protección (IP):

IP65

Altura:

622 mm

Anchura:

137 mm

Profundidad:

123 mm

Celda multifunción suministrada con bisagras para unir la tapa con la caja - Se unen a las cajas mediante el kit de unión 001967.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND