LEGRAND - Celda multifunción vertical para cajas Plexo³ de 2 filas
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 3
Anchura en módulos - 0
Tipo de cubierta - Tapa
Modelo de portada - Con muesca
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
001917
Ref.Sonepar
87871
EAN
3245060019174
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
3
Anchura en módulos:
0
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
sí
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
119 mm
Altura integrada:
428 mm
Anchura integrada:
133 mm
Profundidad interna:
48.5 mm
Bloque de puerta a tierra:
no
Bloque de conexión de neutro:
no
carril DIN:
no
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Color:
Gris
Versión EMC:
no
Número RAL:
7046
Grado de protección (IP):
IP65
Altura:
432 mm
Anchura:
137 mm
Profundidad:
123 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


