LEGRAND - Central de medida EMDX³ Basic modular - salida por impulsos y Modbus RS485 - 4 módulos - Pantalla LCD
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de polo - Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...4 mm²
Método de montaje - Carril DIN
Medidor de amperios - sí
Medidor potencia ciega - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412045
Ref.Sonepar
334702
EAN
3414971095724
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...4 mm²
Método de montaje:
Carril DIN
Medidor de amperios:
sí
Medidor potencia ciega:
sí
Medidor de velocidad rotacional:
no
Medidor de frecuencia:
sí
Contador de pulso:
no
Voltímetro:
sí
Medición árbol superior:
no
Potencia aparente:
sí
Dispositivo de medición de potencia efectiva:
sí
Factor de potencia:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Memoria de valores medidos:
sí
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Calibrado:
sí
Clase de precisión energía activa acorde a IEC 62053-22:
Otros
Clase de precisión energía reactiva acorde a IEC 62053-22:
Otros
Pulso de salida:
Eléctrico
Número de entradas de medida de tensión:
3
Número de entradas de medida de corriente:
3
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
100...240 V
Tensión de alimentación AC 60 Hz:
100...240 V
Rango de medición para frecuencia:
45...65 Hz
Intensidad nominal (In):
5 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Pantalla/visualizador:
LCD
Display remoto:
no
Apto para conector RJ:
no
Soporta protocolo Ethernet para IEC 61850:
no
Con interface de comunicación KNX:
no
Con interface de comunicación M-Bus:
no
Con interfaz de comunicación RD 485:
sí
Soporta protocolo PubSub para OPC UA:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
sí
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Con registro para auditoria (audit log):
no
Con firma digital de firmware:
no
Con registro de eventos de seguridad:
no
Con Control de accesos según rol (RBAC):
no
Web server con protocolo de transferencia HTTPS:
no
Anchura:
71.2 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
65 mm
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


