LEGRAND - Central Legrand Vision System 2 (LVS2) - 062600
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Longitud - 178.2 mm
Anchura - 67.2 mm
Altura - 87.1 mm
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
062600
Ref.Sonepar
335010
EAN
3245060626006
Longitud:
178.2 mm
Anchura:
67.2 mm
Altura:
87.1 mm
Apto para montaje de estantes de 19 pulgadas:
no
Central Legrand Vision System 2 - Centraliza el estado de las emergencias LVS2 - La comunicación entre las luminarias y la central se realiza por medio de la línea de bus.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


