LEGRAND - Central reporte de estado mural
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Anchura - 120 mm
Altura - 81 mm
Profundidad - 59 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
043511
Ref.Sonepar
334777
EAN
3414970972118
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Anchura:
120 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
59 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


