LEGRAND - Central reporte de estado sobre puerta o panel - 043521
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Anchura - 72 mm
Altura - 72 mm
Profundidad - 70.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
043521
Ref.Sonepar
507087
EAN
3414970972132
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Anchura:
72 mm
Altura:
72 mm
Profundidad:
70.5 mm
Caja reporte de estado - Se conecta al controlador con el cable ref. 336904 para señalizar la alarma. Hasta 5 cajas por controlador para montaje sobre puerta o panel Dimensiones de corte: 68x68 Dimensiones del producto: 72x72 230/24V ~.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


