LEGRAND - Cepillo de techo de 200 mm de profundidad

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cepillo de techo de 200 mm de profundidad

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - no

  • Anchura - 200 mm

  • Material - Plástico

  • Tipo de superficie - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

446487

Ref.Sonepar

1200830

EAN

3414972238076

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

no

Anchura:

200 mm

Material:

Plástico

Tipo de superficie:

Otros

Color:

Negro

Número RAL:

9005

Con desaireación:

no

Con entrada de cable:

sí

Cepillo de techo para la instalación en las piezas con huecos en el techo a derecha/izquierda. Profundidad 200šmm.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND