LEGRAND - Cerradura con llave n.° 850 para cajas Plexo³ - 001966

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cerradura con llave n.° 850 para cajas Plexo³

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

001966

Ref.Sonepar

87852

EAN

3245060019662

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

Cerradura con llave N° 850 para armarios de distribución de 2 y 3 filas PLEXO³ .

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND