LEGRAND - Cerradura Practibox S - 134100

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Cerradura Practibox S

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de tirador - Llave

  • Intercambio - no

  • Candado - no

  • Cierre de falleba (3 puntos) - no

  • Tipo de cierre - Cilindro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

134100

Ref.Sonepar

302738

EAN

3414971457935

Tipo de tirador:

Llave

Intercambio:

no

Candado:

no

Cierre de falleba (3 puntos):

no

Tipo de cierre:

Cilindro

La cerradura con llave Practibox S se puede montar en todos los tamaños de cajas de empotrar o de superficie.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND