LEGRAND - CHASIS MOD METAL 500X400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 132 mm
Número de carriles DIN - 3
Número de separaciones modulares por carril DIN - 16
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433011
Ref.Sonepar
1133681
EAN
3414971980358
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
132 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
16
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


