LEGRAND - Chasis modular listo para usar para armarios - 600x400 - plástico - 433003
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 600 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 85 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433003
Ref.Sonepar
1196407
EAN
3414971980310
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
600 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
85 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
16
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no


