LEGRAND - Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 400x300 - acabado metal - RAL 7035 - 433010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 400 mm
Anchura - 300 mm
Profundidad - 132 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433010
Ref.Sonepar
1035532
EAN
3414971980341
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
400 mm
Anchura:
300 mm
Profundidad:
132 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
10
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


