LEGRAND - Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 500x400 - acabado plástico - RAL 7035 - 433001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 500 mm
Anchura - 400 mm
Profundidad - 85 mm
Número de carriles DIN - 3
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433001
Ref.Sonepar
828382
EAN
3414971980297
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
500 mm
Anchura:
400 mm
Profundidad:
85 mm
Número de carriles DIN:
3
Número de separaciones modulares por carril DIN:
16
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


