LEGRAND - Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 700x500 - acabado plástico - RAL 7035 - 433004
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 700 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 85 mm
Número de carriles DIN - 4
Número de separaciones modulares por carril DIN - 21
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433004
Ref.Sonepar
843399
EAN
3414971980327
Altura:
700 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
85 mm
Número de carriles DIN:
4
Número de separaciones modulares por carril DIN:
21
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


