LEGRAND - Chasis modular listo para usar para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 85 mm
Número de carriles DIN - 5
Número de separaciones modulares por carril DIN - 27
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433005
Ref.Sonepar
836648
EAN
3414971980334
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
85 mm
Número de carriles DIN:
5
Número de separaciones modulares por carril DIN:
27
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


