LEGRAND - Chasis modular para componer - kit de 2 orejetas para carril o placa de montaje
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 120 mm
Anchura - 25 mm
Profundidad - 60 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433099
Ref.Sonepar
903952
EAN
3414971980846
Altura:
120 mm
Anchura:
25 mm
Profundidad:
60 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


