LEGRAND - Chasis modular para componer montantes para armarios Atlantic y Marina - 800x600 - acabado plástico - RAL 7035 - 433021
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 800 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 0
Número de separaciones modulares por carril DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
433021
Ref.Sonepar
891520
EAN
3414971980419
Altura:
800 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


