LEGRAND - Chasis modular para componer placa de montaje de potencia para armarios L. 600 - 433045
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 250 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433045
Ref.Sonepar
1302281
EAN
3414971980525
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
250 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Con muesca
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
sí
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


