LEGRAND - Chasis modular para componer - Placa frontal de plástico completa alt. 150 an. 800mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
11 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433055
Ref.Sonepar
843306
EAN
3414971980594
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Cerrado
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


