LEGRAND - Chasis modular para componer - Placa frontal de plástico modular de 300 de alt. y 800 de an. con raíl - 433062
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433062
Ref.Sonepar
859197
EAN
3414971980624
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


