LEGRAND - Chasis modular para componer - Placa frontal metálica completa alt. 300 an. 600mm - 433094
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 300 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 113 mm
Número de carriles DIN - 0
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
21 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433094
Ref.Sonepar
1016425
EAN
3414971980822
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
300 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
113 mm
Número de carriles DIN:
0
Número de separaciones modulares por carril DIN:
0
Tipo de cubierta:
Cerrado
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


