LEGRAND - Chasis modular para componer - Placa frontal metálica modular alt. 200 an. 800 con raíl - 433082
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 200 mm
Anchura - 800 mm
Profundidad - 113 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433082
Ref.Sonepar
903949
EAN
3414971980747
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
200 mm
Anchura:
800 mm
Profundidad:
113 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
36
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


