LEGRAND - Chasis modular para componer placa frontal metálica modular H150 L500 con raíl - 433073
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 113 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433073
Ref.Sonepar
1206259
EAN
3414971980693
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
113 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
19
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no


