LEGRAND - Chasis modular para componer - Placa frontal modular de plástico alt. 150 an. 600 con raíl - 433051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 150 mm
Anchura - 600 mm
Profundidad - 127 mm
Número de carriles DIN - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
433051
Ref.Sonepar
891521
EAN
3414971980556
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
150 mm
Anchura:
600 mm
Profundidad:
127 mm
Número de carriles DIN:
1
Número de separaciones modulares por carril DIN:
25
Tipo de cubierta:
Ventana de visualización
Con abrazadera N-PE:
no
Con cubierta / tapa:
sí
Con placa de fijación:
no
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


