LEGRAND - Cinta adhesiva para Microcanal DLPlus - 636381
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 13 mm
Material - Otros
Dos lados - sí
Insonorizado - no
Auto extinguible - no
Packaging
10 Unid.
Referencia del fabricante
636381
Ref.Sonepar
65919
EAN
3245066363813
Anchura:
13 mm
Material:
Otros
Dos lados:
sí
Insonorizado:
no
Auto extinguible:
no
Adhesivo automático/amalgamamiento:
no
Apto para alta tensión:
no
Vulcanizar:
no
Accesorios de instalación - Cinta adhesiva ancho 13mm.
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


