LEGRAND - Cinta espiro negra - 14 - 100mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 12 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
636985
Ref.Sonepar
110659
EAN
3414971431836
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
12 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Negro
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-60...80 °C
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
1.4 mm
Anchura de filamento:
12 mm
Diámetro del paquete:
14...100 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


