LEGRAND - Cinta espiro negra - 6 - 50mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Manguera en espiral
Diámetro nominal - 6 mm
Material - Plástico
Calidad de material - Polietileno (PE)
Color - Negro
Packaging
25 Unid.
Referencia del fabricante
636984
Ref.Sonepar
131910
EAN
3414971431805
Modelo:
Manguera en espiral
Diámetro nominal:
6 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
Polietileno (PE)
Color:
Negro
Transparente:
no
Temperatura de operación:
-60...80 °C
Libre de halógenos:
sí
Grosor de pared:
0.9 mm
Anchura de filamento:
6 mm
Diámetro del paquete:
6...50 mm
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


