LEGRAND - CLAVIJA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V IP44 P17

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CLAVIJA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V IP44 P17

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 16 A

  • Número de polos - 3

  • Tensión según EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) azul

  • Posición según hora de reloj - 6 h

  • Color de identificación - Azul

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

057434

Ref.Sonepar

54728

EAN

3245060574345

Amperaje IEC:

16 A

Número de polos:

3

Tensión según EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) azul

Posición según hora de reloj:

6 h

Color de identificación:

Azul

Número RAL:

5005

Inversor de fases:

no

Grado de protección (IP):

IP44

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Entrada de cable:

Tuerca de casquillo

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. CLAVIJA 16A 2 POLOS+TIERRA 230V IP44 P17

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND