LEGRAND - Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Negro

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ángulo de enchufe - Recto

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050314

Ref.Sonepar

90721

EAN

3245060503147

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP20

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Cable 2x0,75mm² max. Color negro. Etiqueta código de barras.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND