LEGRAND - Clavija 2P 10A con anillo tirador. Salida de cable recta y/o lateral - Espigas protegidas Ø4mm. Oro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - Recto
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050313
Ref.Sonepar
150882
EAN
3245060503130
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Otros
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


