LEGRAND - Clavija 2P+T 1 6A Salida cable lateral . Blanco - 050316
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP20
Ángulo de enchufe - En ángulo
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050316
Ref.Sonepar
89956
EAN
3245060503161
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP20
Ángulo de enchufe:
En ángulo
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
Número de polos:
2
Tensión nominal:
230 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


