LEGRAND - Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Gris - 050324

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija 2P+T 16A con anillo tirador. Salida de cable a 45º recta o lateral. Gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ángulo de enchufe - Recto

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050324

Ref.Sonepar

90731

EAN

3245060503246

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP20

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Gris

Clavija PVC 2P+T 16A con anillo tirador para una mejor sujección al desconectar de la toma de corriente. Salida de cable a 45º recta o lateral. Con abrazadera sujetacables interna. Cable 3x2,5mm² máx. Color gris.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND