LEGRAND - Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - Clavija 2P+T 16A. IP44, con prensaestopas

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP44

  • Ángulo de enchufe - Recto

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

050340

Ref.Sonepar

90738

EAN

3245060503406

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP44

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Negro

Clavija 2P+T 16A. IP44. Material caucho negro de gran resistencia para usos severos. Con prensaestopa sujetacables que garantiza una elevada tracción del cable: 30 kg a 2,5mm² máx. IK08. Salida de cable recta . Cable 3x2,5mm² máx. Negro.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND