LEGRAND - Clavija 2P+T 16A IP44 material caucho de gran resistencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Calidad de material - Termoplástico
Grado de protección (IP) - IP44
Ángulo de enchufe - Recto
Sistema de conexión - Terminal enroscado
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
050342
Ref.Sonepar
89985
EAN
3245060503420
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Grado de protección (IP):
IP44
Ángulo de enchufe:
Recto
Sistema de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Negro
Número de polos:
2
Tensión nominal:
250 V
Corriente nominal:
16 A
Un producto de LEGRAND
Descubra la serie LEGRAND


