LEGRAND - CLAVIJA 3 POLOS+TIERRA 32A 380V - 055805

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CLAVIJA 3 POLOS+TIERRA 32A 380V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Plástico

  • Calidad de material - Termoplástico

  • Grado de protección (IP) - IP20

  • Ángulo de enchufe - Recto

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

055805

Ref.Sonepar

8323

EAN

3245060558055

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Grado de protección (IP):

IP20

Ángulo de enchufe:

Recto

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Color:

Blanco

Número de polos:

3

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND