LEGRAND - CLAVIJA 3 POLOS+TIERRA 400V 50-60Hz IP447 - 058128

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
LEGRAND - CLAVIJA 3 POLOS+TIERRA 400V 50-60Hz IP447

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje IEC - 32 A

  • Número de polos - 4

  • Color de identificación - Rojo

  • Grado de protección (IP) - IP55

  • Sistema de conexión - Terminal enroscado

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

058128

Ref.Sonepar

8355

EAN

3245060581282

Amperaje IEC:

32 A

Número de polos:

4

Color de identificación:

Rojo

Grado de protección (IP):

IP55

Sistema de conexión:

Terminal enroscado

Ángulo de enchufe:

Recto

Material:

Plástico

Modelo militar:

no

Material de conexión eléctrica. Tomas de corriente industriales. CLAVIJA 3 POLOS+TIERRA 400V 50-60Hz IP447